Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp 5985 Fenstergriff abschließbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olymp
Olymp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010546
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     5985
EAN/GTIN:
     4030152059850
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Olymp 5985 Fenstergriff abschließbar Weiß

Sicherheitsfenstergriff
Abschließbares Schloss
2 Schlüssel inkl.

Material: Aluminium · 2 Schlüssel jeweils inklusive · Als Kindersicherung geeignet · Für Balkontüren geeignet · Verdeckte Verschraubung · Abschließbar in geschlossener Stellung · Geeignet für Links- und Rechtsanschlag.

Gewicht: 210 g
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Fenstergriff abschließbar
Produkt-Art: Fenstergriff abschließbar
Höhe: 64.5 mm
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 29.5 mm
Breite: 57.5 mm
Hersteller-Nr.: 5985
EAN: 4030152059850
Alarmlautstärke: 93/85,2 dB(A)
Batteriebetrieb: 1 x 9 V Block (im Lieferumfang enthalten)
Sensorkabellänge: 1,6 m

Lieferumfang: FGS100 weiß + 2 x M5 Schrauben + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Olymp, 5985, FGS 100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,26*
€ 6,78*
ab € 4,15*
€ 6,27*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 6,51*
8 Tage
55
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 6,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
6119
ab € 13,40*
Zubehör
Olympia
7051
ab € 12,58*
Zubehör
Olympia
7053
ab € 15,57*
Zubehör
Olympia
5986
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.