Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp Bewegungsmelder BM 21 Weiß 5967


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olymp
Olymp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011452
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     Q487722
EAN/GTIN:
     4030152059676
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Türgong
Olymp Bewegungsmelder BM 21 Weiß 5967

Als Alarmmelder und Türgong für Zutrittskontrolle
Sirenenlautstärke 95 dB/85 dB(A)
Erfassungsbereich 5 Meter

Alarmsirenen-/Türgongfunktion einstellbar · Wandaufhängung.

Gewicht: 100 g
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Mini-Alarmanlage
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Mini-Alarmanlage
Höhe: 65 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Farbe: weiß
Komponente: Bewegungsmelder
Breite: 92 mm
Stromversorgung: batteriebetrieben
Hersteller-Nr.: 5967
EAN: 4030152059676
Hersteller: Olymp
Modell: 5967 (BM 21)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Batteriebetrieb: 3 x AA (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang: PIR Sensor + Wandhalterung + 2 x Dübel, 2 x Schrauben + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Türgong, bewegungsmelder weiss, automatik schalter, Olymp, 5967, BM 21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,31*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5977
ab € 2,84*
Zubehör
Olympia
5993
ab € 9,00*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,30*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,57*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.