Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN MAVOLUX 5032 B USB Luxmeter 0.01 - 199900 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GOSSEN
GOSSEN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016587
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     F503N
EAN/GTIN:
     4012932123913
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lampentester
GOSSEN MAVOLUX 5032 B USB Luxmeter 0.01 - 199900 lx

Präzision gem. DIN 5032-7 Klasse B
Messbereich: 0.01 lx bis 199900 lx
Messwertspeicher
Inkl. Software

Das MAVOLUX 5032 B USB wird gegen seiner hohen Genauigkeit nach Klasse B vorwiegend für Zertifizierungs- und Inspektionsanweisungen eingesetzt. Ein zusätzlicher Messbereich mit großer Anfangsempfindlichkeit von 0.01 lx ermöglicht die Messung geringster Beleuchtungsstärken. Damit können selbst Notbeleuchtungen hervorragend vermessen werden. Der Druck auf die HOLD Taste speichert den Wert, aktiviert die bei dieser Ausführung vorhandene Displaybeleuchtung und erlaubt die Ablesung in dunkler Umgebung. die Anpassung an die spektrale Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges V(?) ist bei der geringen Abweichung von f1' < 3 % äußerst präzise.

Messwertspeicher 100 Messwerte · GLUX Software im Lieferumfang · USB - Schnittstelle · Beleuchtetes Display.

Länge (Tiefe): 330 mm
Besonderheiten: Datenlogger
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Luxmeter
Anzeige: LCD
Breite: 380 mm
Gewicht: 200 g
Höhe: 110 mm
Messfunktion: Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199900 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.01 lx
Kategorie: Luxmeter
Schnittstellen: USB
Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.01 - 199900 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 0.01 lx
Hersteller-Nr.: F503N
EAN: 4012932123913
Auflösung 0.01 lx
Spannungsversorgung 1 Mignon-Batterie (AA)/USB

Lieferumfang: Aluminiumkoffer · GLUX 2 Software · USB-Kabel · Batterie · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät, 4012932117776, Gossen, F503N, MAVOLUX 5032 B USB, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.267,93*
€ 1.267,93*
Frei Haus
ab € 1.500,89*
€ 1.611,23*
Frei Haus
ab € 1.076,88*
€ 1.686,89*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,27*
€ 1.711,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,90*
€ 2.037,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,93*
€ 2.025,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,93*
€ 1.966,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,23*
€ 1.930,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,27*
€ 1.898,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M499G
ab € 44,77*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M516G
ab € 260,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.