Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen MAVOLUX 5032 B USB Lux-Meter, Beleuchtungsmessgerät, Helligkeitsmesser 0.01 - 199900 lx (F503N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gossen MAVOLUX 5032 B USB Lichtmesser Schwarz
Gossen MAVOLUX 5032 B USB Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2502529
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M503N
EAN/GTIN:
     4012932117776
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lampentester

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzeige  LCD
Produktfarbe  Schwarz
Scanning interval  0,5s
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  200g
  
Batterie  
Akku-/Batterietyp  AA
Zahl der unterstützten Batterien  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Anzeige:
LCD
Produktfarbe:
Schwarz
Scanning interval:
0,5s
Akku-/Batterietyp:
AA
Zahl der unterstützten Batterien:
2
Weitere Suchbegriffe: Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät, gossen, 5032, 199900, mavolux, f503n, luxmeter, 0.01, m503n, 4012932123913, beleuchtungsstärkemessgerät, beleuchtungsmessgerät, helligkeitsmesser, beleuchtungsstrkemessgert, beleuchtungsmessgert, meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.022,35*
€ 1.139,08*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.055,23*
€ 1.139,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.122,66*
€ 1.204,91*
17 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.452,84*
€ 1.542,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,91*
€ 1.433,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,85*
€ 1.420,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,39*
€ 1.388,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,48*
€ 1.361,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,66*
€ 1.335,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
F499G
ab € 27,28*
Sonstiges
GMC Instruments Group
F516G
ab € 177,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.