Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN F503N MAVOLUX 5032 B USB Luxmeter 0.01 - 199900 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q71828
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     F503N
EAN/GTIN:
     4012932123913
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lampentester
Das MAVOLUX 5032 B USB wird gegen seiner hohen Genauigkeit nach Klasse B vorwiegend für Zertifizierungs- und Inspektionsanweisungen eingesetzt. Ein zusätzlicher Messbereich mit großer Anfangsempfindlichkeit von 0.01 lx ermöglicht die Messung geringster Beleuchtungsstärken. Damit können selbst Notbeleuchtungen hervorragend vermessen werden. Der Druck auf die HOLD Taste speichert den Wert, aktiviert die bei dieser Ausführung vorhandene Displaybeleuchtung und erlaubt die Ablesung in dunkler Umgebung. die Anpassung an die spektrale Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges V(λ) ist bei der geringen Abweichung von f1' < 3 % äußerst präzise.
Features:
Präzision gem. DIN 5032-7 Klasse B
Messbereich: 0.01 lx bis 199900 lx
Messwertspeicher
Inkl. Software
Lieferumfang:
Aluminiumkoffer · GLUX 2 Software · USB-Kabel · Batterie · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
330 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
200 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Datenlogger
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
199900 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.01 lx
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
0.01 lx
Weitere Suchbegriffe: Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät, 4012932117776, Gossen, MAVOLUX 5032 B USB, Lichtmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.267,93*
€ 1.267,93*
Frei Haus
ab € 1.500,89*
€ 1.611,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.076,88*
€ 1.686,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,27*
€ 1.711,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,89*
€ 2.007,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,76*
€ 1.991,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.176,95*
€ 1.400,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,94*
€ 1.351,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,38*
€ 1.311,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,88*
€ 1.281,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M499G
ab € 44,77*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M516G
ab € 260,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.