Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXDN604PI PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020737
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN604PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
IXYS IXDN604PI PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side DIP-8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: IXDN604PI
Gehäuse: DIP-8
Hersteller: IXYS
Herst.-Abk.: IXY
Kategorie: PMIC - Gate-Treiber
Konfiguration: Low-Side
Eingangstyp: Nicht-invertierend
Verzögerungszeit: 29 ns
Kanäle: 2
Spannungseingang min.: 4.5 V
Spannungseingang max.: 35 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Anzahl der Konfigurationen: 2
Strom - Spitze: 4 A
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: PMIC - Gate-Treiber
Hersteller-Nr.: IXDN604PI
EAN: - - - - - - - - -
Abtastrate: Einstellbar: 0,5 s, 1 s, 2 s (Voreinstellung 1 s)
Schutzart: IP50
Sensortyp: 100-?-Dünnfilmwiderstand
Temperaturkoeffizient des Messfühler: 0,00385 ?/?/°C nominal
Hysterese des Messfühlers: ± 0,01 °C

Weitere Suchbegriffe: Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt, IXYS, IXDN604PI, mos/igbt-gatetreiber, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4262
1
€ 14,99*
ab € 0,865*
€ 1,94*
5
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,01*
Lager 1039
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 1,33*
€ 2,13*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.