Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXDN604PI MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580492
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN604PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Quellstrom: 4 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 35 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 4 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ausgabeverzögerung: 35 ns
  • Eingabeverzögerung: 29 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, IXYS SEMICONDUCTOR, IXDN604PI, 3580492, 358-0492
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4262
    1
    € 14,99*
    ab € 0,865*
    € 1,94*
    5
    € 4,00*
    ab € 1,15*
    € 2,01*
    12 Tage
    nicht lagernd
    8
    € 6,99*
    ab € 1,33*
    € 2,13*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,98*
    € 2,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.