Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -4÷4A; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -4÷4A; Ch: 2
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -4÷4A; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-IXDN604PI
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN604PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4,5...35V
Anschaltzeit: 81ns
Ausschaltzeit: 79ns
Ausgangsstrom: -4...4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,16*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,18*
1 Tag
4372
1
€ 14,99*
ab € 0,958*
€ 2,71*
1 Tag
68
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
7 Tage
68
5
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,0726*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.