Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Verlängerungskabel Belastbarkeit Strom max.=8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProCar
ProCar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022319
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67814010
EAN/GTIN:
     4019524001352
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
ProCar Verlängerungskabel Belastbarkeit Strom max.=8A

TÜV-geprüft, Kupplung nach DIN EN ISO 4165

Kabel: 2x0,75mm² Flachleitung · Länge: 4,0m. Mit 8A Sicherheits-Universalstecker

Bauart: Verlängerungskabel
Anschluss: Sicherheits-Universalstecker
Betriebsspannung: 12 V + 24 V
Belastbarkeit max.: 8 A
Innen-Ø: 12 mm
Anzahl Normkupplungen: 1 x
Temperaturbereich: -40 +80 °C
Kategorie: Verlängerungskabel
Produkt-Art: Verlängerungskabel
Länge (Tiefe): 105 mm
Anschluss A: Zigarettenanzünderstecker
Breite: 53 mm
Hersteller-Nr.: 67814010
EAN: 4019524001352
Lastausregelung Spannung: ±(% von Ausgang + Offset) < 0,01 % + 2 mV
Lastausregelung Strom: ±(% von Ausgang + Offset) < 0,01 % + 250 ?A
Einstellgenauigkeit Spannung: ±(% von Ausgang + Offset) < 0,05 % + 5 mV
Einstellgenauigkeit Strom: ±(% von Ausgang + Offset) < 0,1 % + 5 mA
Sense-Funktion für jeden Kanal

Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünderkabel, stromverlängerungskabel 4m, verlängerungskabel für zigarettenanzünder, procar verlängerungskabel, ProCar, 67814010, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker, bordspannungsstecker, bordspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,45*
1
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,28*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 16,78*
Lager 1039
22
1
€ 6,99*
ab € 25,36*
€ 35,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.