Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Verlängerungskabel Belastbarkeit Strom max.=8A Verlängerungskabel 12 V, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q954242
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67814010
EAN/GTIN:
     4019524001352
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel für Zigarettenan...

Features:
TÜV-geprüft, Kupplung nach DIN EN ISO 4165
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Länge:
4 m
Breite:
53 mm
Belastbarkeit max.:
8 A
Anschluss:
Sicherheits-Universalstecker
Anschluss A:
Zigarettenanzünderstecker
Anzahl Normkupplungen:
1 x
Innen-Ø:
12 mm
Temperaturbereich:
-40 <bis/> +80 °C
Betriebsspannung:
12 V + 24 V
Produkt-Art:
Verlängerungskabel
Bauart:
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünderkabel, stromverlängerungskabel 4m, verlängerungskabel für zigarettenanzünder, procar verlängerungskabel, 04019524001352, ProCar, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,28*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 16,78*
6 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 25,36*
€ 35,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.