Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Druckluft-Kompressor Vigon 300 50l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena
Prebena
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022839
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Vigon300
EAN/GTIN:
     4016429040943
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Prebena Druckluft-Kompressor Vigon 300 50l 8 bar

Kessel-Inhalt: 50 l

Manometer für Kesseldruck · Druckminderer mit Manometer · Qualitätsdruckschalter · Gummierter Handgriff · Zusätzlicher Tragegriff am Kessel ·Doppelfuß mit Gummistoppern · Luftbereifte Räder.

Kategorie: Druckluft-Kompressor
Zylinder-Anzahl: 1
Ansaugleistung: 300 l/min
Förderleistung: 190 l/min
Betriebs-Überdruck: 8 bar
Drehzahl (max.): 2850 U/min
Kessel-Inhalt: 50 l
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 400 mm
Höhe: 700 mm
Gewicht: 35 kg
Länge (Tiefe): 750 mm
Leistung (Details): 1800 W
Produkt-Art: Druckluft-Kompressor
Hersteller-Nr.: Vigon300
EAN: 4016429040943
Ladeschlusspannung 13.7/27.4 V
Erhaltungsladung 13.7/27.4 V
Gasungsentspannung 14.5/29 V

Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, tragbarer kompressor, 4016429040943, Prebena, Vigon300, Vigon 300, kompressoren, kompressor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 336,63*
€ 384,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,72*
€ 459,00*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 551,19*
€ 624,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,89*
€ 743,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,70*
€ 743,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,43*
€ 712,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,82*
€ 688,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,19*
€ 655,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
Z110.31
ab € 87,05*
Zubehör
Prebena
Z110.32
ab € 189,59*
Zubehör
Prebena
Z110.33
ab € 245,57*
Zubehör
Prebena
Z160.11
ab € 25,65*
Zubehör
Prebena
Z160.12
ab € 52,54*
Zubehör
Prebena
Z120.21
ab € 186,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.