Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Druckluft-Kompressor Vigon 300 50 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110851-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Vigon300
EAN/GTIN:
     4016429040943
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Prebena Druckluft-Kompressor Vigon 300 50 l 8 bar

Druckluft-Kompressor VIGON 300



Kessel-Inhalt: 50 l

Ausstattung:
Manometer für Kesseldruck · Druckminderer mit Manometer · Qualitätsdruckschalter · Gummierter Handgriff · Zusätzlicher Tragegriff am Kessel ·Doppelfuß mit Gummistoppern · Luftbereifte Räder.

Technische Daten:
Ansaugleistung: 300 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 2850 U/min · Förderleistung: 190 l/min · Gewicht: 35 kg · Kessel-Inhalt: 50 l · Leistung: 1800 W · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 700 mm · Produktabmessung, Länge: 750 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
700 mm
Produktabmessung, Länge:
750 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Prebena
Förderleistung:
190 l/min
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1800 W
Ansaugleistung:
300 l/min
Kessel-Inhalt:
50 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
2850 U/min
Gewicht:
35 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 332,84*
€ 378,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,21*
€ 456,01*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 452,13*
€ 507,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,68*
€ 450,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,28*
€ 448,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
Z110.31
ab € 87,29*
Zubehör
Prebena
Z110.32
ab € 189,18*
Zubehör
Prebena
Z110.33
ab € 246,48*
Zubehör
Prebena
Z160.11
ab € 20,76*
Zubehör
Prebena
Z160.12
ab € 52,59*
Zubehör
Prebena
Z120.21
ab € 186,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.