Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 755 Multitester CAT III 600V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chauvin
Chauvin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034204
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191755
EAN/GTIN:
     3663653000109
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Chauvin Arnoux C.A 755 Multitester CAT III 600V LCD

Automatische AC- und DC-Erkennung
Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden und Kapazitäten
Automatische Bereichswahl
Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
Abnehmbare Prüfspitzen
Große beleuchtete Anzeige mit 3000 Digit

Der C.A 755 ist ein leichtes, gut in der Hand liegendes und bedienungsfreundliches Gerät in Schutzart IP54. Es ist gegen Staub und Fallhöhen bis zu 2 m geschützt. Auf seiner beleuchteten 3000 Digit-Anzeige sind die Messwerte direkt ablesbar.
Der Spannungsprüfer C.A 755 ist das ideale Gerät für Elektriker, Heizungs- und Klimatechniker, Mechaniker, Wartungstechniker usw… Er ermöglicht das Arbeiten in völliger Sicherheit:
- doppelte Isolation
- geschützt gegen Spannungsspitzen bis 6 kV
- geschützt bis 1000 V bei Durchgangsprüfungen, Widerstands- und Kapazitätsmessungen
- kontaktlose Spannungserkennung
- Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
- automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nichtbenutzung
Mit 600V CAT III entspricht der C.A 755 der neuen Multimeter-Norm IEC 61010-2-033.
Er verfügt über die Grundfunktionen Spannungsmessung und Durchgangsprüfung, sowie über die spezielleren Multimeterfunktionen Widerstands- und Kapazitätsmessung, sowie Diodentest. Dank seiner SMART-Funktion erkennt der C.A 755 automatisch AC- und DC-Spannungen, ebenso wie Widerstände, Dioden und Kapazitäten.
Die praktischen Prüfspitzen sind abnehmbar und leicht zu ersetzen, und sie lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen.

Spannungsmessung: 3 mVDC bis 1000 VDC / 100 mVAC bis 1000 VAC
Widerstandsmessung: 0,3 ? bis 30 M?
Kapazitätsmessung: 400 pF bis 30 mF
Diodentest
Akustische Durchgangsprüfung für R ? 30 ?
Messkategorie 600 V CAT III

Schutzart: IP54
Gewicht: 200 g
Länge (Tiefe): 45 mm
Anzeige: LCD
Messkategorie: CAT III 600 V
Messfunktion: Durchgangsprüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Messbereich V/AC: 100 bis 1000 V
Breite: 180 mm
Messbereich V/DC: 3 bis 1000 V
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kategorie: Multitester
Produkt-Art: Multitester
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/DC min.: 3 mV
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Typ: C.A 755
Höhe: 52 mm
Messbereich V/AC min.: 100 mV
Hersteller-Nr.: P01191755
EAN: 3663653000109
Messbereich: 0.3 ? - 30 M?
Messbereich Kapazität: 400 pF - 30 mF
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Anzeige Counts: 3000.

Lieferumfang: C.A 755 + 1 Satz dünne Prüfspitzen CAT III/CAT IV (rot/schwarz) + 2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3 + 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen + 1 + 1 Überprüfungszertifikat

Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, durchgangsprüfer chauvin, durchgangsprüfer, multimeter catiii, 3663653000109, Chauvin Arnoux, P01191755, C.A 755, 133-6519, spannungstester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,47*
€ 96,91*
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 96,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 105,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,26*
€ 107,24*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 175,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 16,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 12,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 14,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,09*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.