Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 755 Multitester CAT III 600V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S028521
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191755
EAN/GTIN:
     3663653000109
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Der C.A 755 ist ein leichtes, gut in der Hand liegendes und bedienungsfreundliches Gerät in Schutzart IP54. Es ist gegen Staub und Fallhöhen bis zu 2 m geschützt. Auf seiner beleuchteten 3000 Digit-Anzeige sind die Messwerte direkt ablesbar.

Der Spannungsprüfer C.A 755 ist das ideale Gerät für Elektriker, Heizungs- und Klimatechniker, Mechaniker, Wartungstechniker usw… Er ermöglicht das Arbeiten in völliger Sicherheit:
- doppelte Isolation
- geschützt gegen Spannungsspitzen bis 6 kV
- geschützt bis 1000 V bei Durchgangsprüfungen, Widerstands- und Kapazitätsmessungen
- kontaktlose Spannungserkennung
- Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
- automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nichtbenutzung

Mit 600V CAT III entspricht der C.A 755 der neuen Multimeter-Norm IEC 61010-2-033.

Er verfügt über die Grundfunktionen Spannungsmessung und Durchgangsprüfung, sowie über die spezielleren Multimeterfunktionen Widerstands- und Kapazitätsmessung, sowie Diodentest. Dank seiner SMART-Funktion erkennt der C.A 755 automatisch AC- und DC-Spannungen, ebenso wie Widerstände, Dioden und Kapazitäten.

Die praktischen Prüfspitzen sind abnehmbar und leicht zu ersetzen, und sie lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen.
Features:
Automatische AC- und DC-Erkennung
Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden und Kapazitäten
Automatische Bereichswahl
Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
Abnehmbare Prüfspitzen
Große beleuchtete Anzeige mit 3000 Digit
Lieferumfang:
C.A 755 + 1 Satz dünne Prüfspitzen CAT III/CAT IV (rot/schwarz) + 2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3 + 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen + 1 Sicherheits + 1 Überprüfungszertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
45 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
200 g
Typ:
C.A 755
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
LCD
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
100 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
3 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Multitester
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, durchgangsprüfer chauvin, durchgangsprüfer, multimeter catiii, Chauvin Arnoux, CA 755, 133-6519, spannungstester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,47*
€ 96,91*
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 96,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 105,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,26*
€ 107,24*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 175,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 16,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 12,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 14,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,09*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.