Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 755 Hand Digital Multimeter, CAT III 1000V ac, 30MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1336519
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191755
EAN/GTIN:
     3663653000109
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 30mF
Wechselspannung Auflösung = 1mV ac
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Widerstand Messgenauigkeit max. = ±3 % + 3 Stellen°C

Multimeter C.A 755, 1 Satz extra feine Prüfspitzen, Kategorie III/Kategorie IV (rot/schwarz), 2 x 1,5 V-AAA/LR3 Alkali-Akkus, 1 Benutzerhandbuch in 5 Sprachen, 1 Sicherheitsdatenblatt und 1 Prüfbescheinigung. Digital-Multimeter - C.A 755 von Chauvin Arnoux. Das Multimeter C.A 755 verfügt über die grundlegenden Funktionen wie z. B. Spannungs- und Durchgangsprüfung, Diodentest, Widerstands- und Kapazitätsprüfung. Mit seiner SMART-Funktion erkennt das Prüfgerät automatisch Gleich- oder Wechselspannung, Widerstände, Dioden und Kondensatoren. Sie können in einem integrierten Fach, das sich im Messgerät befindet, aufbewahrt werden. Das Multimeter C.A 755 erfüllt die spezifischen Anforderungen für Fachleute, die Arbeiten an Niederspannungs-Elektroanlagen ausführen. In Leichtbauweise und bequem handhabbar ist es mit einem IP 54-Gehäuse zum Schutz gegen Staub ausgestattet. Das Prüfgerät C.A 755 besitzt eine große hinterleuchtete Anzeige mit einem Zählwerk bis 3000 und ist ergonomisch gestaltet und praktisch. Geeignet für Elektriker, Heizungstechniker, Schlosser und Wartungstechniker. Die abnehmbaren Prüfspitzen bedeuten, dass sie zu geringeren Kosten ersetzt werden können und die Möglichkeit bieten, zwischen verschiedenen Prüfspitzen für verschiedene Anwendungszwecke zu wählen. Eigenschaften und Vorteile. Doppelisolierung. Schutz gegen elektrischen Schlag bis zu 6 kV im Spannungsmodus. Schutz bis zu 1000 V bei Durchgangs-, Widerstands- und Kapazitätsprüfungen. Kontaktlose Spannungserkennung. Anzeige, ob gefährliche Spannung anliegt. Automatische Abschaltung nach zehnminütiger Inaktivität. 600 V, Kat. III. Erfüllt die neue IEC 61010-2-033-Norm für Multimeter. Automatische Erkennung von Gleich- und Wechselspannung. Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden, Kondensatoren. Automatische Kaliberwahl. Anzeige von gefährlicher Spannung. Abnehmbare Prüfspitzen
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
30mF
Wechselspannung Auflösung:
1mV ac
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Widerstand Messgenauigkeit max.:
±3 % + 3 Stellen°C
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, durchgangsprüfer chauvin, durchgangsprüfer, multimeter catiii, 1336519, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Chauvin Arnoux, P01191755, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,47*
€ 96,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 96,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 105,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,26*
€ 107,24*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 175,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 16,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 12,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 14,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,09*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.