Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 171084716 Gartensteckdose 2fach Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038909
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     171084716
EAN/GTIN:
     8718291455394
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Philips 171084716 Gartensteckdose 2fach Edelstahl

Sichere und einfache Installation
IP44 - wetterfest
Rock seitliche Erdung

Lichtakzente für Haus und Garten!
Diese Steckdose für den Außenbereich lässt sich ganz leicht installieren. Sie versorgt Ihren gesamten Garten mit Energie, sodass Sie Ihren Außenbereich ohne Einschränkungen genießen können.
Statten Sie Ihren Garten mit zusätzlicher Stromversorgung aus
Mit dieser separaten Steckdose verfügen Sie über eine zusätzliche Stromversorgung in Ihrem Garten.
IP44 – wetterfest
Diese Steckdose für den Außenbereich von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Stufe wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Steckdose für den Außenbereich verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt, ideal für die Verwendung im Freien.
Sichere und einfache Installation
Diese Steckdoseneinheit für den Außenbereich von Philips wurde für eine einfache Montage entwickelt. Sie erhalten eine klare Anleitung mit wichtigen Informationen zu wasserabweisenden IP-Schutzarten und dazu, wo Sie das Produkt montieren können.

Material: Edelstahl
Netzstrom: 50-60 Hz
Schutzklasse: I
Schutz gegen Objekte, die größer als 1 mm sind
Schutz gegen Spritzwasser
Steckertyp: F - 2 pin EU German

Kategorie: Gartensteckdose
Steckdosen: 2
Einsatzort: Innenbereich + Außenbereich
Montageart: Stand
Herstellerfarbe: Edelstahl
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Material: Metall
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 70 mm
Höhe: 230 mm
Produkt-Art: Gartensteckdose
Farbe: grau
Energieeffizienzklasse: n.rel
Länge (Tiefe): 70 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 171084716
EAN: 8718291455394
Hersteller: Philips
Modell: 171084716
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Höhe: 30 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, 2fach gartensteckdose, gartensteckdose, ip44 gartensteckdose, Philips, 171084716, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom, Gartenstromverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,75*
€ 65,80*
3 Tage
2
€ 5,55*
ab € 45,56*
€ 65,81*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 82,79*
€ 3,50*
ab € 68,69*
€ 88,46*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 120,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.