Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Stromversorgung, Doppelsteckdose, Gartenbeleuchtung, 17108/47/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips myGarden Stromversorgung, Doppelsteckdose, Gartenbeleuchtung, 17108/47/16
Philips myGarden Stromversorgung, Doppelsteckdose, Gartenbeleuchtung, 17108/47/16
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718291455394_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     171084716
EAN/GTIN:
     8718291455394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Philips myGarden Stromversorgung, Doppelsteckdose, Gartenbeleuchtung, 17108/47/16

Diese Steckdose für den Außenbereich lässt sich ganz leicht installieren. Sie versorgt Ihren gesamten Garten mit Energie, sodass Sie Ihren Außenbereich ohne Einschränkungen genießen können.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 70
  • Breite [mm]: 70
  • Höhe [mm]: 230
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
70 / 70 / 230 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartensteckdose, mygarden-ecomoods
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,90*
€ 65,76*
Lager 2338
2
€ 5,55*
ab € 45,20*
€ 65,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 82,85*
€ 3,50*
ab € 69,14*
€ 88,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 117,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.