Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 171084716 Gartensteckdose 2fach Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W209491
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     171084716
EAN/GTIN:
     8718291455394
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Lichtakzente für Haus und Garten!
Diese Steckdose für den Außenbereich lässt sich ganz leicht installieren. Sie versorgt Ihren gesamten Garten mit Energie, sodass Sie Ihren Außenbereich ohne Einschränkungen genießen können.

Statten Sie Ihren Garten mit zusätzlicher Stromversorgung aus
Mit dieser separaten Steckdose verfügen Sie über eine zusätzliche Stromversorgung in Ihrem Garten.

IP44 – wetterfest
Diese Steckdose für den Außenbereich von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Stufe wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Steckdose für den Außenbereich verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt, ideal für die Verwendung im Freien.

Sichere und einfache Installation
Diese Steckdoseneinheit für den Außenbereich von Philips wurde für eine einfache Montage entwickelt. Sie erhalten eine klare Anleitung mit wichtigen Informationen zu wasserabweisenden IP-Schutzarten und dazu, wo Sie das Produkt montieren können.
Features:
Sichere und einfache Installation
IP44 - wetterfest
Rock seitliche Erdung
Lieferumfang:
Philips myGarden Doppelsteckdose.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Steckdosen:
2
Montageart:
Stand
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartensteckdose, 08718291455394, Philips Lighting, stromverteiler garten, Energieverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,90*
€ 65,76*
3 Tage
2
€ 5,55*
ab € 45,20*
€ 65,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 82,85*
€ 3,50*
ab € 69,14*
€ 88,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 117,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.