Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec Palermos S 101769 Solar-Pumpenset 300 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esotec
Esotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048785
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     101769
EAN/GTIN:
     4260057861511
Suchbegriffe:
Solarpumpen
esotec solarpumpen
solarpumpen
Esotec Palermos S 101769 Solar-Pumpenset 300 l/h

Max. Förderhöhe 0,8 m
Max. Förderleistung 300 l/h
Mit Trockenlaufschutz

Nutzen Sie die Kraft der Sonne und erzeugen Sie mit dem Solar-Set eine Fontäne oder eine Wassersäule. Bei Bedarf versorgen Sie über den Schlauchanschluss eine wasserspeiende Figur. Das System ist mit einer bürstenlosen elektronischen Pumpe ausgestattet. Das steckerfertige System ist kinderleicht in Betrieb zu nehmen.

Kategorie: Solar-Pumpenset
Betriebsspannung: 6 + 9 V
Förderhöhe: 0.8 m
Fördermenge: 300 l/h
Ausführung: Ohne Akkubox
Kabellänge: 5.00 m
Nennspannung Modul: 7.8 V
Nennleistung Modul: 3.5 Wp
Nennstrom Modul: 450 mA
Förderhöhe: max. 0.8 m
Produkt-Art: Solar-Pumpenset
Förderleistung: max. 300 l/h
Hersteller-Nr.: 101769
EAN: 4260057861511
Pumpe: Stromaufnahme ca. 310 mA
Betriebstemperatur 4 bis 40 ºC

Lieferumfang: 1 Solarmodul · 1 Tauchpumpe · 5 m Anschlussleitung · 4 Steigrohre und 4 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4260057861511, Esotec, 101769, Palermos S, Solarbrunnen, Solar-Wasserspiel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,09*
€ 50,90*
2 Tage
107
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 50,92*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 66,15*
€ 85,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esotec
101756
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.