Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec 101769 Palermos S Solar-Pumpenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W80244
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     101769
EAN/GTIN:
     4260057861511
Suchbegriffe:
Solarpumpen
solarpumpen
Nutzen Sie die Kraft der Sonne und erzeugen Sie mit dem Solar-Set eine Fontäne oder eine Wassersäule. Bei Bedarf versorgen Sie über den Schlauchanschluss eine wasserspeiende Figur. Das System ist mit einer bürstenlosen elektronischen Pumpe ausgestattet. Das steckerfertige System ist kinderleicht in Betrieb zu nehmen.
Features:
Max. Förderhöhe 0,8 m
Max. Förderleistung 300 l/h
Mit Trockenlaufschutz
Lieferumfang:
1 Solarmodul · 1 Tauchpumpe · 5 m Anschlussleitung · 4 Steigrohre und 4 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Ausführung:
Ohne Akkubox
Nennleistung Modul:
3.5 Wp
Nennspannung Modul:
7.8 V
Nennstrom Modul:
450 mA
Förderleistung:
300 l/h
Betriebsspannung:
6 + 9 V
Förderhöhe:
0.8 m
Fördermenge:
300 l/h
Förderhöhe (max.):
0.8 m
Fördermenge (max.):
300 l/h
Produkt-Art:
Solar-Pumpenset
Weitere Suchbegriffe: 04260057861511, Esotec, Palermos S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,86*
€ 50,91*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 50,92*
8 Tage
33
€ 6,99*
ab € 75,04*
€ 97,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esotec
101756
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.