Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus GSM-1214-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051825
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-1214-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Igus GSM-1214-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 12mm

Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.

Kategorie: Gleitlager
Serie: GSM
Typ: GSM-1214-10
Außen-Ø: 14 mm
Bohrungs-Durchmesser: 12 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ
Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 130 °C
Produkt-Art: Gleitlager
Hersteller-Nr.: GSM-1214-10
EAN: - - - - - - - - -
Schutzklasse: II
Wickelkapazität: 7.6 m bei 1 mm Gurtstärke, 6.2 m bei 1.3 mm Gurtstärke
Max. Rollladenfläche: 6 m² bei leichten Kunststoffrollläden, 3 m² bei Alu-/Holzrollläden

Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, linearlager igus, führungslager, igus, GSM-1214-10, 667-1465, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
1 Tag
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,13*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,13*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,65*
Lager 1039
62
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,46*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,34*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,77*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.