Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PL 2600 S W rt Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.00m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056957
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934158101
EAN/GTIN:
     4250260208753
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
SKS Hirschmann PL 2600 S W rt Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.00m Rot 1St.

Sicherheits-Prüfleitung 1000 V/CAT II, Prüfspitze + abgewinkelter Stecker Ø 4 mm, 100 cm

Berührungssichere Prüfleitung mit Doppelfunktions-Sicherheits-Prüfspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Sicherheitsstecker mit winkeligem Abgang und integriertem Knickschutz.
Inkl. Spitzenschutz

Doppelfunktions-Sicherheitsprüfspitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und Einstecken in Buchsen.

Herstellerfarbe: Rot
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitssystem
Temperaturbereich: -15 bis +70 °C
Nennstrom: 16 A
Kontaktmaterial: Ni
Kategorie: Sicherheits-Messleitung
Nennspannung: 1000 V
Kabellänge: 1.00 m
Farbe: rot
Typ: PL 2600 S W rt
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Prüfspitze
Messkategorie: CAT II 1000 V + CAT III 600 V
Höhe: 20 mm
Breite: 20 mm
Material: PVC
Produkt-Art: Sicherheits-Messleitung
Stecker-Besonderheiten: berührungssicher + abgewinkelt
Hersteller-Nr.: 934158101
EAN: 4250260208753
4.6 m Kabel

Lieferumfang: 1 x Sicherheits-Prüfleitung inkl. Spitzenschutz

Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, messkabel bananenstecker, messkabel, 4250260208753, SKS Hirschmann, 934158101, PL 2600 S W rt, 733-8703, Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,12*
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,13*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,30*
€ 17,56*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 33,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,97*
Zubehör
Hirschmann
934099101
ab € 1,96*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,14*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,75*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,29*
Zubehör
Pomona
1632456
ab € 12,29*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,63*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,74*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 4,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,28*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 15,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.