Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 0069002 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1 x 0.75mm² Blau Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063035
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0069002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
5m LAPP 0069002 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1 x 0.75mm² Blau Meterware

LAPP 0069002 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 0.75mm² Blau Meterware

Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.

Nennspannung: 500 V
Prüfspannung: 2000 V
Leiteraufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei + Flammwidrig
Herst.-Teilenr.: 0069002
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: Meterware
Isolationsmaterial: Silikon
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Farbe: blau
Halogenfrei: Ja
Nennspannung U0: 300 V
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Außen-Ø: 2.20 mm
Hersteller-Nr.: 0069002
EAN: - - - - - - - - -
Einschaltdruck bei ca.: 0,15 MPa (1,5 bar)
Ausschaltdruck bei ca.: 0,3 MPa (3 bar)
Ansaughöhe (max.): 8 m
Wassertemperatur (max.): 35 °C.

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20905*
€ 0,28905*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,248*
€ 0,704*
Lager 1039
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 0,964* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.