Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler 6.923.0103.300 Codix 923 LCD-Vorwahlzähler, Multifunktional, Impuls, Frequenz, Zeit, 10…30V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064195
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     X756771
EAN/GTIN:
     4045262227280
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler 6.923.0103.300 Codix 923 LCD-Vorwahlzähler, Multifunktional, Impuls, Frequenz, Zeit, 10…30V DC

Multifunktional
Zähler
Tachometer und Zeitzähler in einem Gerät
Nutzbar als Vorwahlzähler
Batchzähler oder Gesamtsummenzähler
Vorwahlen: 923: 1
Relais- oder Optokopplerausgänge
Viele Verschiedene Zählmodi für Impuls,Zeit und Frequenz
Skallierbare Anzeige durch Multiplikations- und Divisionsfaktor
Setzwert
Mehrbereichs-Spannungsversorgung
Mittelwertbildung
Startverzögerung (Tachometer)
Stufen oder Schleppvorwahlen (ersparen erneute Programmierung des Vorsignals)
Schnell und komfortabel
Direkte Eingabe der Worwahlen über die Fronttasten oder Teach-In-Eingang
Schnell installiert durch steckbare Schraubklemmen
Max Zählfrequenz 60kHz
Gleichzeitige Anzeige des Istwertes und der Vorwahlen
Batchzahl oder Gesamtsumme
Symbole für angezeite Vorwahl und Zustand der Ausgänge
3 vordefinierte Parameter-Einstellungen
Direkter Einstieg in die Programmierung
Geringe Einbautiefe
4-stufige RESET-Modes
3-stufige Tastat

Der Codix Multifunktions-Vorwahlzähler 923 / 924 kann universell eingesetzt werden.Als Impulsvorwahlzähler, Tachometer oder Zeitvorwahlzähler mit bis zu 6 Vorwahlen bietet er verschiedenste Möglichkeiten, Steuer- und Überwachungsaufgaben in jeder Applikation zu lösen. Mit der 2-zeiligen Anzeige in 4 verschiedenen Varianten lässt sich der Zähler bestens ablesen und mittels übersichtlicher Dekadentasten leicht programmieren. Durch eine Batchzähler- oder Gesamtsummenfunktion sind auch komplexere Steuerungen realisierbar.

Typ: 6.923.0103.300
Gewicht: 0.2 kg
Höhe: 48 mm
Länge (Tiefe): 107 mm
Breite: 48 mm
Hersteller-Nr.: 221907
EAN: 4045262227280
Anzahl Stellen: 2 x 6
Baugröße Front (mm): 48 x 48
Schalttafelauschnitt (mm): 45 x 45
Bautiefe (mm): 91
Temperaturbereich(°C): -20…+65
Schutzart max.: IP65

Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, fritz kübler impulszähler, impulszähler, vorwahlzähler 6-stellig, Kübler, 221907, 6.923.0103.300, 669-9316, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,52*
€ 161,34*
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 162,06*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 191,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,54*
€ 220,21*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 320,35*
€ 363,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.