Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910065113 Herst.-Nr.: 0034403-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5m LAPP 0034403-1 Datenleitung UNITRONIC LiYCY 3 x 0.25mm² Grau Meterware LAPP 0034403-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY 3 x 0.25mm² Grau Meterware Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse. Kategorie: Datenleitung Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY Anzahl Adern: 3 x Querschnitt (je Ader): 0.25 mm² Querschnitt: 3 x 0.25 mm² Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig Außen-Ø: 4.70 mm Herstellerfarbe: Grau Inhalt: Meterware Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 Abgepackt: Nein Meterware: Ja Halogenfrei: Nein Geschirmt: Ja Herst.-Teilenr.: 0034403-1 Isolationsmaterial: PVC Ader-Identcode: DIN 47100 Leiteraufbau: Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 Produkt-Art: Datenleitung Typ: UNITRONIC® LiYCY Hersteller-Nr.: 0034403-1 EAN: - - - - - - - - - Batterietyp: 3 x AAA-Batterie
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYCY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 3 x 0,25mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, LAPP, 0034403-1, UNITRONIC® LiYCY, 445-1654 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,49* | € 24,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 29,01* | € 44,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 53,34* | € 69,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Meter (ab € 3,498* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|