Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,25 mm² Ø 4.7mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4451654
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0034403
EAN/GTIN:
5059039221042
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 3
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 4.7mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar°C
VDE 482, VDE 0472, IEC 332.1 und DIN 47100 Farbcode. Unitronic® LiYCY Kabel. Die Datenkabel der Serie Unitronic LiYCY von Lapp sind DIN-Farbcodierung und ideal für Anwendungen mit niedriger Frequenz. Diese Daten- oder Signalkabel werden für Computer und elektronische Steuergeräte verwendet und sind zur Minimierung elektrischer Störungen geschirmt. Abmessungen und Außendurchmesser dieses Kabels sind gering, sodass es sich für feste Installationen eignet, bei denen Platzersparnis wichtig ist. Das Kabel Unitronic LiYCY ist schwer entflammbar und für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Aderisolierung mit PVC-Basis Adern in Litzen zusammengefasst Farbcodierung nach DIN Abschirmungsgeflecht aus verzinnten Drähten Transparente Außenummantelung aus speziellem PVC-Gemisch Schwer entflammbar gemäß VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1) Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Dieses mehradrige CY-Kabel ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B.: RS 232 Prozesssteuerung Kommunikation, Signal und Steuerung Signal und Rundfunk Zubehör Kabel der Serie Unitronic LiYCY sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp eine Serie geschirmter Kabelverschraubungen mit niedrigem Widerstand an. 839-5331 839-5331 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5340 839-5340 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5343 839-5343 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5347 839-5347 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5356 839-5356 ist eine M40-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5359 839-5359 ist eine M50-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
3
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
4.7mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
LiYCY
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
datenleitung 3 x 0,25mm²
,
alarmkabel
,
alarmkabel 3x0,25
,
4451654
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
,
Lapp
,
0034403
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,6512*
€ 0,771*
Lager 102
1 Tag
496
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,20*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 2,35*
Lager 1039
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 13,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6512*
€ 0,77493
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 77,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Grau 3.5mm/ 7mm, IP66, IP68, IP69K
Lapp Kabel
53111000+53119000
ab € 6,50*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG7 Polyamid Grau 2.5mm/ 6.5mm, IP68
Lapp Kabel
53015000+53019000
ab € 15,29*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,70*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen