Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen für Glasschaber für Glaskeramik-Kochfelder 00111096 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklingen
Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067116
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111096
EAN/GTIN:
     4047443082329
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ersatzklingen Glasschaber
Glasschaber-Ersatzklingen
Glasschaberersatzklingen
Ersatzklingen für Glasschaber für Glaskeramik-Kochfelder 00111096 5St.

Ersatzklingen für Glasschaber: Nachschub für die Sauberkeit

Ersatzklingen für Xavax Glasschaber für Glaskeramik-Kochfelder (Art.Nr. 111010). Beidseitig geschliffen, dadurch doppelte Lebensdauer. Technische Eigenschaften:. Anzahl Klingen: 5. Klinge: Spezialklinge. Material: Metall. Verwendungszweck: Glaskeramik Kochfelder

Ersatzklingen für die schonende Reinigung von Glaskeramik-Kochfeldern
Ersatzklingen für Xavax Glasschaber für Glaskeramik-Kochfelder (Art.Nr. 111010)
beidseitig geschliffen, dadurch doppelte Lebensdauer
Technische Eigenschaften:
Anzahl Klingen: 5
Klinge: Spezialklinge
Material: Metall
Verwendungszweck: Glaskeramik Kochfelder
Lieferumfang:
5 Ersatzklingen
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 15,6 x 9,2 x 1,7

Hersteller-Nr.: 00111096
EAN: 4047443082329
Sender IP55
Betriebsspannung: Sender: 1x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2x 1,5 V Baby-Batterie.

Lieferumfang: - 5 Ersatzklingen

Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, schaber ersatzklingen xavax, ersatz hartmetall schaberplatte, 4047443082329, Xavax, 00111096, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,98*
3 Tage
1130
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,61*
€ 4,00*
5 Tage
2
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,18*
€ 4,86*
1 Tag
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,94*
Lager 1039
59
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,36*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,14*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,13*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,38*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,44*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,41*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.