Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 -Akku-Schlagbohrschrauber inkl. Akku, inkl. Koffer, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075687
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B510A
EAN/GTIN:
     4053423224740
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 -Akku-Schlagbohrschrauber inkl. Akku, inkl. Koffer, inkl. Ladegerät

Schlagzahl max. 22500 /min
Max. Bohr-Ø 35 mm

Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung · Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Anzeige · Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln · Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor · Schrauben: Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein.

Kategorie: Akku-Schlagbohrschrauber
Betriebsspannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 U/min
Schlagzahl max.: 22500 /min
Max. Bohr-Ø: 35 mm
Gewicht: 1.1 kg
Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 13 mm
Besonderheiten: inkl. Akku + inkl. Koffer + inkl. Ladegerät
Höhe: 58 mm
Max. Drehmoment: 36 Nm
Länge (Tiefe): 224 mm
Breite: 169 mm
Produkt-Art: Akku-Schlagbohrschrauber
Hersteller-Nr.: 06039B510A
EAN: 4053423224740
Akkukapazität: 2,5 Ah
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 450 / 1.500 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 22 / 36 Nm
Drehmomentstufen: 20
Bohrfutter: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis: 10 mm
Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Bohr-Ø in Holz: 35 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk: 11 mm

Lieferumfang: AdvancedImpact 18 · 1 Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B · Ladegerät AL 1830 CV · Winkelaufsatz · Exzenteraufsatz · Tragekoffer.

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 167,41*
€ 197,51*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 173,15*
€ 203,38*
€ 4,90*
ab € 173,22*
€ 205,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,38*
€ 209,57*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 328,07*
€ 367,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,49*
€ 427,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,44*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,06*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,01*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 70,57*
Sonstiges
Bosch
2608900611
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,17*
Sonstiges
Bosch
2608596300
ab € 0,76*
Sonstiges
Bosch
2608596301
ab € 0,80*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,60*
Sonstiges
Bosch
2608585846
ab € 1,37*
Sonstiges
Bosch
2608585851
ab € 1,62*
Sonstiges
Bosch
2608585855
ab € 2,14*
Sonstiges
Bosch
2608585911
ab € 0,9221*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,15*
Sonstiges
Bosch
2608587013
ab € 14,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.