Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM R1SX-0505-R DC/DC-Wandler, SMD 5 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECOM
RECOM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078294
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1SX-0505-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
RECOM R1SX-0505-R DC/DC-Wandler, SMD 5 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x

Kategorie: DC/DC-Wandler, SMD
Typ: R1SX-0505-R
Eingangsspannung (min.): 4.5
Eingangsspannung (max.): 5.5
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsspannung: 5
Ausgangsstrom (max.): 200 mA
Isolationsspannung: 1000 V
Breite: 11.1 mm
Länge (Tiefe): 12.75 mm
Ausgangsspannung (min.): 5 V
Höhe: 5.8 mm
Produkt-Art: DC/DC-Wandler, SMD
Ausgangsspannung (max.): 5 V
Leistung (Details): 1 W
Hersteller-Nr.: R1SX-0505-R
----------
Ausgangsstecker Molex P/N: 39-01-2060

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, RECOM, R1SX-0505-R, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler, dcdc-wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,25*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,59*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 8,33*
€ 12,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.