Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM R1SX-0505-R DC/DC-Wandler, SMD 5 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y278352
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1SX-0505-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Höhe:
5.8 mm
Länge:
12.75 mm
Breite:
11.1 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
RoHS-konform:
Ja
Typ:
R1SX-0505-R
Ausgangsstrom (max.):
200 mA
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Ausgangsspannung (max.):
5 V
Ausgangsspannung:
5
Eingangsspannung (max.):
5.5 V
Eingangsspannung (min.):
4.5 V
Isolationsspannung:
1000 V
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, SMD
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, RECOM, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,25*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,59*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 8,33*
€ 12,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.