Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox Fernglas X-lite 10x26 10 xx Schwarz 80407326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Minox
Minox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081873
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     Y388502
EAN/GTIN:
     4007450100102
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Minox Fernglas X-lite 10x26 10 xx Schwarz 80407326

Hohe Detailerkennbarkeit
Wasserdicht nach IPX 7
mit Stickstoff Füllung
Großes Sehfeld

Stadt, Land, Fluss – Hauptsache raus aus dem Alltag! Die Modelle der MINOX X-lite Serie sind immer dann an deiner Seite, wenn das nächste Abenteuer ansteht. Auf Reisen, beim Wandern oder beim Beobachten von Tieren und Pflanzen – dank 8- oder 10-facher Vergrößerung bist du mit den MINOX X-lite Ferngläsern mittendrin und erkennst Details auch auf größere Distanzen. Ihre neutrale Farbwiedergabe und der hohe Kontrast bieten dir dabei eine sehr gute Abbildungsleistung.
Durch ihr robustes Gehäuse ist die X-lite Serie auch gegen äußere Einflüsse gewappnet. Eine Stickstoff-Füllung verhindert das Beschlagen von innen. Entdecke deinen Einstieg in die Welt von MINOX – mit den Ferngläsern der X-lite Serie!

Herausdrehbare Augenmuscheln: ideale Anpassung für Brillenträger · Neutrale Farbwiedergabe und hoher Kontrast · Hoher Bedienkomfort durch sehr gute Ergonomie · Funktionstemperatur °C: -10° bis +50° · Dioptrien-Ausgleich: ± 3 dpt · Eintrittspupille: 26 mm

Vergrößerung: 10 x
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 290 g
Austrittspupille: 2.6 mm
Produkt-Art: Fernglas
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 98 m
Nahpunkt: 4 m
Pupillendistanz: 56 - 72 mm
Dämmerungszahl (max.): 16.1
Kategorie: Fernglas
Höhe: 117 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 35 mm
Breite: 113 m
Hersteller-Nr.: 80407326
EAN: 4007450100102
Gewindeanschluss: M14
Durchmesser Draht: 0.5 mm
Drehrichtung: Rechtslauf
Gemäß der Norm: EN 1083-2

Lieferumfang: Neoprentrageriemen + Okularschutzdeckel + Objektivschutzdeckel + Bereitschaftstasche + Optik-Reinigungstuch

Weitere Suchbegriffe: fernglas 10x, 4007450100102, Minox, 80407326, X-lite 10x26, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 82,94*
€ 98,59*
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 142,39*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,36*
€ 238,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.