Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox Fernglas X-lite 10x26 10 x Schwarz 80407326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y388502
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     80407326
EAN/GTIN:
     4007450100102
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Stadt, Land, Fluss – Hauptsache raus aus dem Alltag! Die Modelle der MINOX X-lite Serie sind immer dann an deiner Seite, wenn das nächste Abenteuer ansteht. Auf Reisen, beim Wandern oder beim Beobachten von Tieren und Pflanzen – dank 8- oder 10-facher Vergrößerung bist du mit den MINOX X-lite Ferngläsern mittendrin und erkennst Details auch auf größere Distanzen. Ihre neutrale Farbwiedergabe und der hohe Kontrast bieten dir dabei eine sehr gute Abbildungsleistung.

Durch ihr robustes Gehäuse ist die X-lite Serie auch gegen äußere Einflüsse gewappnet. Eine Stickstoff-Füllung verhindert das Beschlagen von innen. Entdecke deinen Einstieg in die Welt von MINOX – mit den Ferngläsern der X-lite Serie!
Features:
Hohe Detailerkennbarkeit
Wasserdicht nach IPX 7
mit Stickstoff Füllung
Großes Sehfeld
Lieferumfang:
Neoprentrageriemen + Okularschutzdeckel + Objektivschutzdeckel + Bereitschaftstasche + Optik-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Höhe:
117 mm
Länge:
35 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
113 m
Gewicht:
290 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Austrittspupille:
2.6 mm
Nahpunkt:
4 m
Pupillendistanz:
56 - 72 mm
Dämmerungszahl (max.):
16.1
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
98 m
Weitere Suchbegriffe: fernglas 10x, Minox, X-lite 10x26, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 82,94*
€ 98,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 142,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,36*
€ 238,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.