Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegas PS90404 12St./Pack Laubsägeblätter Gr. 3 Weitzahn 130mm Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082460
Hersteller:
     Pegas
Herst.-Nr.:
     PS90404
EAN/GTIN:
     4009215166729
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt
Pegas PS90404 12St./Pack Laubsägeblätter Gr. 3 Weitzahn 130mm Holz

Weitzahn-Laubsägeblätter speziell für die Bearbeitung von Holz und Kunststoff.

Sägeblatt-Länge: 130 mm
Inhalt: 12 St.
Sägeblatt-Breite: 0.85 mm
Zahnteilung: Blattstärke: 0.32 mm · Zähne/cm: 8 · Schnittstärke: 0,36 mm · Opt. Materialstärke: 4 - 10 mm
Material-Eignung: Holz
Ausführung: Weitzahn
Hersteller-Nr.: PS90404
EAN: 4009215166729
Blattstärke: 0.22 mm
Zähne/cm: 11
Schnittstärke: 0,24 mm
Opt. Materialstärke: 1,5 - 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Pegas, PS90404, Laubsägeblätter, Rundsägeblätter, Rundsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,68*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,69*
Lager 1039
18
3
€ 6,99*
ab € 2,95*
€ 7,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,24584* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 23,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.