Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug 4058075570955 ZigBee Steckdose Innenbereich 3680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083476
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075570955
EAN/GTIN:
     4058075570955
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Nachtlicht
SmartHome Einbauschalter
LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug 4058075570955 ZigBee Steckdose Innenbereich 3680W

Mit integriertem Nachtlicht
Über Zigbee Technologie steuerbar
Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W/16 A

Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über Zigbee Technologie steuerbar.
Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer.

Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
Nachtlicht zur Verwendung als Orientierungslicht, als Sicherheitslicht in der Nacht, oder in dunklen Bereichen
Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte
Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein-/Aus-Taste am Gerät
Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart
Integriertes Nachtlicht mit warmweißer Lichtfarbe, nicht dimmbar
Zeitplanung.

Kategorie: Steckdose
Montageart: Zwischenstecker
Einsatzort: Innenbereich
Max. Schaltleistung: 3680 W
Betriebsspannung: 230 V
Cloud-Anbindung: Alexa (separate Basisstation erforderlich) + Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 868 MHz
Funkstandard (Smart Home): ZigBee
Breite: 60 mm
Höhe: 60 mm
Länge (Tiefe): 84 mm
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art: Steckdose
Anwendungsbereich: Licht
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075570955
EAN: 4058075570955
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schutzart: IP20

Lieferumfang: SMART+ NIGHTLIGHT Plug.

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, nachtlicht weiß, smarthome schaltsteckdose, LEDVANCE, 4058075570955, SMART+ NIGHTLIGHT Plug, Funksteckdose, Funksteuerung, Funksteckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 19,03*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 24,20*
1
€ 5,46*
ab € 18,38*
€ 25,28*
Lager 1039
29
1
€ 6,99*
ab € 34,93*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.