Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1078-312743 Herst.-Nr.: 4058075570955 EAN/GTIN: 4058075570955 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ledvance - SMART+ NIGHTLIGHT Plug - SMART ZB NIGHTLIGHT PLUG FS1 Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über Zigbee Technologie steuerbar. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A. Netzwerkprotokoll: ZigBee. Schutzart: IP20. Integriertes Nachtlicht mit warmweißer Lichtfarbe, nicht dimmbar. Zeitplanung. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Nachtlicht zur Verwendung als Orientierungslicht, als Sicherheitslicht in der Nacht, oder in dunklen Bereichen. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer. Technische Ausstattung: Steuerung via app erfordert ein kompatibles Smart home System. Breite: 60mm, Höhe: 84.0mm, Tiefe: 84.0mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4058075570955 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,03* | € 19,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,76* | € 24,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 18,45* | € 25,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,86* | € 27,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1078 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,28* | € 27,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|