Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910084588 Herst.-Nr.: SPS6710R531 EAN/GTIN: 4004005152616 |
| |
|
| | |
| Schwaiger Single-LNB Feedaufnahme: 40mm Wetterschutz 1St. Universal-Single-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Einteilnehmer-SAT-Anlagen · Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet · Alu-Druckguß-Gehäuse mit Schutzhülle aus witterungsbeständigem Kunststoff · Zusätzlicher Wetterschutz für F-Anschluss durch Gummitülle aus witterungsbeständigem Kunststoff. Kategorie: Single-LNB Feedaufnahme: 40 mm Rauschmaß: 0.3 dB Besonderheiten: Wetterschutz Herstellerfarbe: Ziegel-Rot Farbe: rot Produkt-Art: Single-LNB Hersteller-Nr.: SPS6710R531 EAN: 4004005152616 Modullspannung: 8 90 V Ladeschlussspannung 58.8 V Erhaltungsladung 55.2 V Tiefentladeschutz: 42 V Material: Kunststoff Lieferumfang: Single LNB 40 mm.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4004005152616, Schwaiger, SPS6710R531, Single LNB, LNCs |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,48* | € 20,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,50* | € 20,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,00* | € 36,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,81* | € 40,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|