Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2024915 Herst.-Nr.: SPS6710R 531 EAN/GTIN: 4004005152616 |
| |
|
| | |
| Produkttext Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Single LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C! Mit diesem Single LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal einem Teilnehmer aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziebare Wetterschutzabdeckung geschützt. Hauptmerkmale Technische Details | | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 | Oscillator Frequenz | 9.75 - 10.26 | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl RF Anschlüsse | 1 | RF Verbindungstyp | F | | | Energie | | Energieverbrauch | 130 mA | | | Gewicht und Abmessungen | | Feedhorn Durchmesser | 4 cm | Gewicht | 300 g | | | Farbe | | Produktfarbe | Rot | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Ausgangsfrequenz: | 950 - 2150 | Oscillator Frequenz: | 9.75 - 10.26 | Anzahl RF Anschlüsse: | 1 | RF Verbindungstyp: | F | Energieverbrauch: | 130 mA | Feedhorn Durchmesser: | 4 cm | Produktfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwaiger, 6710, sps6710r531, sps6710r, single, protect, ziegelrot, singlelnb, feedaufnahme:, wetterschutz, 300g, terracotta, feedaufnahme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,48* | € 20,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,50* | € 20,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,00* | € 36,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,81* | € 40,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|