Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-161727 Herst.-Nr.: SPS6710R531 EAN/GTIN: 4004005152616 |
| |
|
| | |
| Entscheidende Vorteile - Single-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Einteilnehmer-SAT-Anlagen - Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet - Vollständig gekapseltes Alu-Druckguss-Gehäuse - Zusätzlicher Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff - inkl. herausziehbarer F-Wetterschutzabdeckung Weitere Informationen: | | weight: | 0.183 kg | height: | 0.004 m | width: | 0.172 m | depth: | 0.211 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sat Signalumsetzer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,77* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,23* | € 22,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,01* | € 23,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,35* | € 35,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,52* | € 41,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|