Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Single-LNB Feedaufnahme: 40mm Wetterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y490241
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6710R531
EAN/GTIN:
     4004005152616
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb

Lieferumfang:
Single LNB 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerfarbe:
Ziegel-Rot
Feedaufnahme:
40 mm
Besonderheiten:
Wetterschutz
Rauschmaß:
0.3 dB
Produkt-Art:
Single-LNB
Weitere Suchbegriffe: Schwaiger, Single LNB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,83*
€ 25,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,78*
€ 25,93*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 27,16*
€ 37,08*
€ 3,50*
ab € 34,16*
€ 46,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.