Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 135545 Nagelschellen-Sortiment 135545 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Max
Max
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089092
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     135545
EAN/GTIN:
     7610896959158
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Max Hauri AG 135545 Nagelschellen-Sortiment 135545 1 Set

Nagelbriden-Set weiss
7-10mm
Inhalt: 100 Stk.
Polypropylen
Nageldurchmesser: 1.5mm
Nagellänge: 25mm

Kategorie: Nagelschellen-Sortiment
Material: Polypropylen
Montage-Ø (min.): 7 mm
Montage-Ø (max.): 10 mm
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Nagelschellen-Sortiment
Farbe: weiß
Herst.-Teilenr.: 135545
Typ: 135545
Länge (Stahlnagel): 25 mm
Hersteller-Nr.: 135545
EAN: 7610896959158
Halteleistung: 25 W (VA)

Lieferumfang: Nagelbriden-Set 7-10mm weiss 100 Stk.

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabelbefestigung, Max Hauri AG, 135545, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 6,96*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,98*
Lager 1039
8
2
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.