Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 135545 Nagelschellen-Sortiment 135545 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y704512
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     135545
EAN/GTIN:
     7610896959158
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:
Nagelbriden-Set weiss
7-10mm
Inhalt: 100 Stk.
Polypropylen
Nageldurchmesser: 1.5mm
Nagellänge: 25mm
Lieferumfang:
Nagelbriden-Set 7-10mm weiss 100 Stk.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
135545
Typ:
135545
Montage-Ø (max.):
10 mm
Montage-Ø (min.):
7 mm
Länge (Stahlnagel):
25 mm
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Nagelschellen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabelbefestigung, Max Hauri AG, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 6,96*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,98*
7 Tage
8
2
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.