Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-R4K7 Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 4.7k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091901
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y764321
EAN/GTIN:
     4015082294908
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Eaton M22-R4K7 Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 4.7k? 1St.

4.7 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 4.7 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.5 W
Anschluss: Schrauben
Achs-Länge: 32.9 mm
Achsen-Ausführung: Geriffelt + Kunststoff
Höhe: 29.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.5 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 10 %
Schutzart: IP66
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-R4K7
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 229490
EAN: 4015082294908
Einbau-Durchmesser: 22 mm
mit Skala von 1 bis 10

Lieferumfang: 229490.

Weitere Suchbegriffe: Poti, eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, 4015082294908, Eaton, 229490, M22-R4K7, 620-6096, Stellwiderstand
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
€ 8,90*
ab € 27,23*
€ 34,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 27,40*
€ 34,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,05*
€ 36,21*
€ 5,00*
ab € 33,40*
€ 41,51*
Lager 1039
53
€ 6,99*
ab € 90,23*
€ 98,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,05*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,91*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,46*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,20*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,40*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.