Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910094477 Herst.-Nr.: HPISPSLE EAN/GTIN: 0193808207129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Sprocket Select Fotodrucker Druck-Auflösung: 600 x 300 dpi Papierformat (max.): 58 x 87mm Fotos personalisieren: Exklusive Aufkleber, Rahmen und vieles mehr Fotos über das Smartphone auszudrucken ist einfacher denn je Foto mit einem Hashtag markieren, damit es automatisch druckbereit ist Hergestellt aus recyceltem Plastik (über 50 %) Fotos über Google Fotos teilen, um sie ganz einfach auszudrucken Aus Lieblingsmomenten Erinnerungen werden lassen. Verziere deine Sofortbilder mit exklusiven Designer-Aufklebern und -Rahmen und drucke sie von deinem Smartphone aus in einem 30 % größeren Format als Sprocket Fotos. Verwandle Fotos ganz einfach in kuratierte Erinnerungen – perfekt für Tagebücher und Fotowände. Dein Foto-Designer · Mit der HP Sprocket App auf exklusive Designerfunktionen zugreifen, um modische Rahmen, Aufkleber und vieles mehr zu erhalten · Mit der HP Sprocket App Fotos im Brieftaschenformat von deinem Smartphone aus bearbeiten und drucken Tag it. Print it. · Einfach ein Foto in den sozialen Medien mit einem Hashtag markieren und bequem von deinem Smartphone aus drucken · Sprocket Select erwacht sofort aus dem Ruhemodus, sodass du schnell über die HP Sprocket App und über Bluetooth® drucken kannst · Mit Google Fotos kannst du ein geteiltes Fotoalbum erstellen. Mit der HP Sprocket App Fotos an einem Ort ansehen und drucken · Sprocket Select ganz einfach mit weiteren Smartphones teilen und mit individuell anpassbaren LED-Anzeigen den Überblick über deine Fotos behalten. Größere Fotos. Bessere Stories. · Fotos auf glänzendem Fotopapier mit selbstklebender Rückseite im Format 5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 Zoll) ausdrucken – für Tagebücher und andere kreative Projekte · Dieser tragbare Fotodrucker hat die Größe eines Mobiltelefons, sodass er praktisch überall hin mitgenommen werden kann · Dieser flache, tragbare Fotodrucker wurde für deinen individuellen Stil entworfen. Hersteller-Nr.: HPISPSLE EAN: 0193808207129 Fotopapiergröße: 2 x 3 Lieferumfang: HP Sprocket Select + USB-Kabel + HP ZINK® Fotopapier mit selbstklebender Rückseite (10 Blatt) + Dokumentation
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 0193808207150, HP, HPISPSLE, Sprocket Select |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 179,29* | € 213,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,98* | € 213,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,51* | € 229,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|