Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket Select - Drucker - Farbe - Zink - 58 x 86 mm 1.13 Seiten/Min. (Farbe) bis zu 1.13 Min./Seite (Farbe) - Kapazität: 10 Blätter - Bluetooth 5.0 - Eclipse - mit HP ZINK ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6159298
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPISPSLEUS
EAN/GTIN:
     0193808207150
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
fotodrucker hp
fotodrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP Sprocket Select - Drucker - Farbe - Zink - 58 x 86 mm 1.13 Seiten/Min. (Farbe) bis zu 1.13 Min./Seite (Farbe) - Kapazität: 10 Blätter - Bluetooth 5.0 - Eclipse - mit HP ZINK Fotopapier mit klebender Rückseite (10 Blätter)
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  5XH49A#638
Modell  HP Sprocket Select
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Sprocket Select - drucker - Farbe - Zink - mit HP ZINK Fotopapier mit klebender Rückseite (10 Blätter)
Druckertyp  Kompaktfotodrucker - Zink - Farbe
Formfaktor  Tragbar
Anz. an Nutzern  1 - 3 Nutzer
Gewicht  180 g
Max. Mediengröße  58 x 86 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  86 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 1.13 Min./Seite - color (ISO)
Max. Auflösung (Farbe)  321 x 600 dpi
Schnittstelle  Bluetooth 5.0
RAM Installiert (Max.)  64 MB (64 MB)
Medientyp  Fotopapier
Gesamte Medienkapazität  10 Blätter
Druckermerkmale  Randloser Druck, ZINK-Technologie, Drucken von mobilem Gerät, Automatisches Ausschalten, automatischer Papiersensor
Batterie  Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.0.2 oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später
Farbe  Eclipse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.8 cm x 13.04 cm x 1.75 cm
Kombiniert mit  HP ZINK Fotopapier mit klebender Rückseite (10 Blätter)

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Kompaktfotodrucker - Zink - Farbe
Anz. an Nutzern  1 - 3 Nutzer
Farbe  Eclipse
Kombiniert mit  HP ZINK Fotopapier mit klebender Rückseite (10 Blätter)
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 1.13 Min./Seite - color (ISO)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Bluetooth 5.0
Max. Auflösung (Farbe)  321 x 600 dpi
Druckermerkmale  Randloser Druck, ZINK-Technologie, Drucken von mobilem Gerät, Automatisches Ausschalten, automatischer Papiersensor
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  64 MB / 64 MB (Max)
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Fotopapier
Max. Mediengröße  58 x 86 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  86 mm
Mediengrößen  58 x 86 mm
Gesamte Medienkapazität  10 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 x automatisch - 10 Blätter - 58 x 87 mm
Max. Medienkapazität  10 Blätter
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  FCC CFR47 Part 15, EN 50581:2012, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 32:2015+COR1:2016, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  22.46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.94 Watt
  
Batterie  
Typ  Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl  1
Enthalten  1
Kapazität  700 mAh
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.0.2 oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 70%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.8 cm
Tiefe  13.04 cm
Höhe  1.75 cm
Gewicht  180 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  15 cm
Tiefe (Versand)  18.8 cm
Höhe (Versand)  2.8 cm
Gewicht (Versand)  360 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Druckertyp:
Kompaktfotodrucker - Zink - Farbe
Anz. an Nutzern:
1 - 3 Nutzer
Farbe:
Eclipse
Kombiniert mit:
HP ZINK Fotopapier mit klebender Rückseite (10 Blätter)
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 1.13 Min./Seite - color (ISO)
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth 5.0
Max. Auflösung (Farbe):
321 x 600 dpi
RAM Installiert (Max.):
64 MB / 64 MB (Max)
Medientyp:
Fotopapier
Max. Mediengröße:
58 x 86 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst):
58 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
86 mm
Mediengrößen:
58 x 86 mm
Gesamte Medienkapazität:
10 Blätter
Vorlageneinzug für Medien:
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 10 Blätter - 58 x 87 mm
Max. Medienkapazität:
10 Blätter
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Leistungsaufnahme im Betrieb:
22.46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.94 Watt
Typ:
Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl:
1
Enthalten:
1
Kapazität:
700 mAh
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 70%
Breite:
8.8 cm
Tiefe:
13.04 cm
Höhe:
1.75 cm
Breite (Versand):
15 cm
Tiefe (Versand):
18.8 cm
Höhe (Versand):
2.8 cm
Gewicht (Versand):
360 g
Weitere Suchbegriffe: farbe, sprocket, select, eclipse, zink, 1.13, bltter, hpispsleus, pocket, photo, printer, drucker, seiten/min., min./seite, kapazität:, blätter, bluetooth, fotopapier, klebender, rückseite, sb6323, hpispsle, 6323, seitenmin, minseite, kapazitt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 179,29*
€ 213,33*
Frei Haus
ab € 99,98*
€ 213,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 229,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.