Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket Select Fotodrucker Druck-Auflösung: 600 x 300 dpi Papierformat (max.): 58 x 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y852432
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPISPSLE
EAN/GTIN:
     0193808207129
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
fotodrucker hp
fotodrucker
Aus Lieblingsmomenten Erinnerungen werden lassen. Verziere deine Sofortbilder mit exklusiven Designer-Aufklebern und -Rahmen und drucke sie von deinem Smartphone aus in einem 30 % größeren Format als Sprocket Fotos. Verwandle Fotos ganz einfach in kuratierte Erinnerungen – perfekt für Tagebücher und Fotowände.

Dein Foto-Designer
· Mit der HP Sprocket App auf exklusive Designerfunktionen zugreifen, um modische Rahmen, Aufkleber und vieles mehr zu erhalten
· Mit der HP Sprocket App Fotos im Brieftaschenformat von deinem Smartphone aus bearbeiten und drucken

Tag it. Print it.
· Einfach ein Foto in den sozialen Medien mit einem Hashtag markieren und bequem von deinem Smartphone aus drucken
· Sprocket Select erwacht sofort aus dem Ruhemodus, sodass du schnell über die HP Sprocket App und über Bluetooth® drucken kannst
· Mit Google Fotos kannst du ein geteiltes Fotoalbum erstellen. Mit der HP Sprocket App Fotos an einem Ort ansehen und drucken
· Sprocket Select ganz einfach mit weiteren Smartphones teilen und mit individuell anpassbaren LED-Anzeigen den Überblick über deine Fotos behalten.

Größere Fotos. Bessere Stories.
· Fotos auf glänzendem Fotopapier mit selbstklebender Rückseite im Format 5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 Zoll) ausdrucken – für Tagebücher und andere kreative Projekte
· Dieser tragbare Fotodrucker hat die Größe eines Mobiltelefons, sodass er praktisch überall hin mitgenommen werden kann
· Dieser flache, tragbare Fotodrucker wurde für deinen individuellen Stil entworfen.
Features:
Fotos personalisieren: Exklusive Aufkleber, Rahmen und vieles mehr
Fotos über das Smartphone auszudrucken ist einfacher denn je
Foto mit einem Hashtag markieren, damit es automatisch druckbereit ist
Hergestellt aus recyceltem Plastik (über 50 %)
Fotos über Google Fotos teilen, um sie ganz einfach auszudrucken
Lieferumfang:
HP Sprocket Select + USB-Kabel + HP ZINK® Fotopapier mit selbstklebender Rückseite (10 Blatt) + Dokumentation
Weitere Informationen:
Tiefe:
130.4 mm
Höhe:
17.5 mm
Breite:
88 mm
Netzwerk:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
180 g
Passendes Verbrauchsmaterial/Zubehör:
HP 2LY72A
Drucktechnik:
ZINK™
Geeignet für:
Hochwertiger Fotodruck
WLAN:
Nein
Schnittstellen:
Bluetooth®
Papierkapazität:
10
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Druckgeschwindigkeit Foto:
68 Sek./Bild
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
Interner Lithium-Ionen Akku
Papierformat (max.):
58 x 87 mm
Druck-Auflösung:
600 x 300 dpi
Produkt-Art:
Fotodrucker
Weitere Suchbegriffe: HP, Sprocket Select
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 179,29*
€ 213,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,98*
€ 213,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 229,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.