Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 380683 Apparate-Räder Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100247
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     380683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Blickle 380683 Apparate-Räder Ø 125mm

Reifen / Laufbelag: Aus thermoplastischem Gummi, Farbe grau, spurlos, 85° Shore A. Felge / Radkörper: Polypropylen, Farbe hellgrau. Achsloch-Ø: 12 mm.

Rad-Ø: 125 mm
Material: Polypropylen + Gummi
Tragfähigkeit (max.): 125 kg
Radbreite: 32 mm
Produkt-Art: Kunststoff-Rad
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Kunststoff-Rad
Lagerart: Gleitlager
Achsloch-Durchmesser: 12 mm
Hersteller-Nr.: 380683
EAN: - - - - - - - - -
HM-MT404KA ist ein echter 4K60 4:4:4:4 4x4 HDMI-Matrix-Switch, unterstützt HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR und bis zu 18 Gbps Bandbreite.

Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, pp rolle, Blickle, 380683, TPA 126/12G, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,67*
1 Tag
56
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,69*
Lager 1039
56
1
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 9,91*
1 Tag
30
3
€ 4,90*
ab € 7,50*
€ 10,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.