Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301TPA 126/12G BLICKLE Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPA_126_12G_380683.jpg
TPA_126_12G_380683.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301TPA 126/12G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     TPA 126/12G
EAN/GTIN:
     4047526380687
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), ölhaltig.; Laufbelagsfarbe: dunkelgrau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Stoffschlüssig.; Radkörperfarbe; grau; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Der Laufbelag ist ölhaltig. Bei empfindlichem Untergrund kann dies zu Kontaktverfärbungen führen. Als Alternative empfehlen wir Räder der Serie VPA, VGA oder PATH.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 85° Shore A Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 32 Rad-Ø: 125 Stückgewicht: 0,196 Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20 Achslochdurchmesser: 12 mm Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge: 35 mm Typ: Rad Radbreite: 32 mm Rad Durchmesser: 125 mm spurlos: ja Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 125 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
12 mm
Belagshärte:
85° Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
32
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
35 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Rad-Ø:
125
spurlos:
ja
Stückgewicht:
0,196
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Tragfähigkeit bei 4km/h:
125 kg
Typ:
Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,67*
1 Tag
56
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,69*
6 Tage
56
1
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 9,91*
Lager 8670
30
3
€ 4,90*
ab € 7,50*
€ 10,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.