Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 546598 Apparate-Räder Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100257
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     546598
EAN/GTIN:
     4047526546595
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Blickle 546598 Apparate-Räder Ø 100mm

Reifen / Laufbelag: Aus thermoplastischem Gummi, Farbe grau, spurlos, 85° Shore A. Felge / Radkörper: Polypropylen, Farbe hellgrau. Achsloch-Ø: 12 mm.

Rad-Ø: 100 mm
Material: Polypropylen + Gummi
Tragfähigkeit (max.): 110 kg
Radbreite: 32 mm
Produkt-Art: Kunststoff-Rad
Achsloch-Durchmesser: 12 mm
Kategorie: Kunststoff-Rad
Lagerart: Gleitlager
Plattengröße: 57 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 546598
EAN: 4047526546595
Zugelassen nach Spielzeugnorm DIN EN71 und DIN EN62115
3 Kanäle
Altersempfehlung: ab 6 Jahre.

Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, pp rolle, gummirolle blickle, 4047526546595, Blickle, 546598, TPA 101/12G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,73*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,74*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 4,66*
€ 6,87*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.