Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 546598 TPA 101/12G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100mm Tragfähigkeit (max.): 110kg 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C09274
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     546598
EAN/GTIN:
     4047526546595
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• Farbe grau, spurlos
• stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Weitere Informationen:
Achsloch-Durchmesser:
12 mm
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
32 mm
Plattengröße:
57 mm
Tragfähigkeit (max.):
110 kg
Rad-Ø:
100 mm
Material:
Polypropylen + Gummi
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,73*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,74*
6 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 4,66*
€ 6,87*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.