Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Micro-PU knitted 1150-10 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
L+D
L+D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103300
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1150-10
EAN/GTIN:
     4005781115000
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Micro-PU knitted 1150-10 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Mit PU-Beschichtung in der Innenhand · Waschbar · Rutsch- und abriebfest · Für Arbeiten in der High-Tech Industrie und Präzisionsarbeiten · Griffsicher · Exzellente Passform.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Arbeitshandschuh
Farbe: weiß
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Material (Handrücken): Nylon
Material (Handfläche): Nylon
Normen: EN 388:2016
Größe: 10 + XL
Hersteller-Nr.: 1150-10
EAN: 4005781115000
Lötspitzentemperatur 425 °C
Kabellänge 1200 mm (offenes Kabelende)

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,88*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,12*
1 Tag
44
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,51*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 4,27*
Lager 1039
44
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 4,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 3,17* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.